阪上製作所
SKYバイトンパッキン
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312699
SKY-23.5F
3
5
23.5
31.5
31.5
オープン
¥
919
¥
1,011
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312708
SKY-60AF
3.5
7
60
71
71
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312717
SKY-224F
5
12
224
244
244
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください