阪上製作所
RNYパッキン
ロッド用
材質
RN922
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311378
RNY-65B
8.2
65
78
78
3.5
オープン
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311387
RNY-80B
9.2
80
95
95
4
オープン
¥
1,368
¥
1,505
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください