阪上製作所
HSDパッキン
ピストン用
材質
RN906
寸法L(mm)
2
寸法H(mm)
2.6
寸法d(mm)
17
外径(Φmm)
25
寸法D(mm)
25
寸法D1(mm)
24.5
寸法D2(mm)
24
寸法GA(mm)
3.2
寸法GB(mm)
5.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312166
HSD-25
オープン
¥
215
¥
237
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください