阪上製作所
ミニYパッキンMYR
ロッド用
材質
RN818
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311500
MYR-3D
2.05
3
6
1.5
2.5
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311509
MYR-5D
2.05
5
8
1.5
2.5
オープン
¥
235
¥
259
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311518
MYR-15
2.7
15
19
2
3.2
オープン
¥
355
¥
391
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください