阪上製作所
ミニYパッキンMYN
ピストン/ロッド両用
材質
RN716
寸法L(mm)
2.5
寸法l(mm)
2
寸法G(mm)
3.2
寸法HA(mm)
2.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法HN(mm)
2.7
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(mm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312997
MYN-12.5
12.5
16.5
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313006
MYN-22
22
26
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください