阪上製作所
ミニYパッキンMYP
ピストン用
材質
RN722
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312209
MYP-6
2
2.2
3
6
2.5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312218
MYP-8
2
2.2
5
8
2.5
オープン
¥
240
¥
264
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312227
MYP-10
2
2.2
7
10
2.5
オープン
¥
242
¥
266
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312236
MYP-12
2
2.2
9
12
2.5
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312245
MYP-15
2.5
2.8
11
15
3.2
オープン
¥
244
¥
268
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312254
MYP-16
2.5
2.8
12
16
3.2
オープン
¥
314
¥
345
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください