阪上製作所
STKシール(STGタイプ)
ピストン用
材質
PT111
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法F(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312175
STG-50
3
4.8
39
2
50
オープン
¥
1,923
¥
2,115
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312184
STG-60
3
4.8
49
2
60
オープン
¥
2,002
¥
2,202
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312200
STG-110
4
5.8
94
3
110
オープン
¥
2,713
¥
2,984
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください