阪上製作所
PDUパッキン
ロッド用
材質
RN818
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
36
寸法t(mm)
6.5
寸法r(mm)
0.8
外径(Φmm)
46
寸法D(mm)
46
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
40
寸法l(mm)
2.5
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311536
PDU-36Z
オープン
¥
524
¥
576
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください