曜日別特売

PPDパッキン

PPDパッキン - 阪上製作所PPDパッキン - 阪上製作所

ピストン用

材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80312270PPD-101.51.65.41010
オープン
112
123(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312279PPD-121.51.67.41212
オープン
122
134(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312288PPD-151.51.610.41515
オープン
133
146(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312297PPD-161.51.611.41616
オープン
138
152(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312306PPD-3023223030
オープン
217
239(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312315PPD-1253.55.6110125125
オープン
3,214
3,535(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312324PPD-1403.55.6125140140
オープン
3,482
3,830(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312340PPD-16057.6140160160
オープン
3,623
3,985(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312349PPD-18057.6160180180
オープン
3,664
4,030(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする