阪上製作所
ミニYバイトンパッキンMYH
ピストン/ロッド両用
材質
RF704
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法l(mm)
寸法G(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312945
MYH-7F
1個
2
7
10
1.5
2.5
オープン
¥
955
¥
1,051
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312954
MYH-8F
1個
2
8
11
1.5
2.5
オープン
¥
1,004
¥
1,104
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312970
MYH-9F
1個
2
9
12
1.5
2.5
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312979
MYH-10F
1個
2
10
13
1.5
2.5
オープン
¥
1,105
¥
1,216
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312988
MYH-12F
1個
2.5
12
16
2
3.2
オープン
¥
1,258
¥
1,384
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80313067
MYH-4F
1箱(10個)
2
4
7
1.5
2.5
オープン
¥
8,050
¥
8,855
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313076
MYH-5F
1箱(10個)
2
5
8
1.5
2.5
オープン
¥
8,550
¥
9,405
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313085
MYH-10AF
1箱(10個)
2.5
10
14
2
3.2
オープン
¥
11,570
¥
12,727
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313094
MYH-14F
1箱(10個)
2.5
14
18
2
3.2
オープン
¥
13,580
¥
14,938
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313110
MYH-16F
1箱(10個)
2.5
16
20
2
3.2
オープン
¥
14,070
¥
15,477
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313119
MYH-20F
1箱(10個)
2.5
20
24
2
3.2
オープン
¥
14,130
¥
15,543
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください