阪上製作所
GLY-Zパッキン
ピストン/ロッド両用
材質
RK703
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312830
GLY-85AZ
1個
4
85
95
94
4
オープン
¥
1,155
¥
1,271
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312839
GLY-90Z
1個
4
90
105
103.5
4
オープン
¥
1,757
¥
1,933
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312848
GLY-115Z
1個
4
115
130
128.5
4
オープン
¥
7,574
¥
8,331
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312857
GLY-160Z
1個
4
160
175
173.5
4
オープン
¥
9,869
¥
10,856
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312866
GLY-175Z
1個
4
175
190
188.5
4
オープン
¥
3,557
¥
3,913
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312875
GLY-185Z
1個
5
185
205
203
5
オープン
¥
4,223
¥
4,645
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312884
GLY-195Z
1個
5
195
215
213
5
オープン
¥
4,223
¥
4,645
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312900
GLY-200Z
1個
5
200
220
218
5
オープン
¥
13,308
¥
14,639
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312909
GLY-210Z
1個
5
210
230
228
5
オープン
¥
4,223
¥
4,645
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312918
GLY-235Z
1個
5
235
255
253
5
オープン
¥
5,278
¥
5,806
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80312927
GLY-240Z
1個
5
240
260
258
5
オープン
¥
5,278
¥
5,806
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313040
GLY-14Z
1箱(10個)
3
14
22
21.1
1.5
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313049
GLY-17Z
1箱(10個)
3
17
25
24.1
1.5
オープン
¥
2,220
¥
2,442
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80313058
GLY-27Z
1箱(10個)
3
27
35
34.1
1.5
オープン
¥
2,940
¥
3,234
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください