阪上製作所
エスリーブ(WPB)
ピストン用
材質
PN104
寸法H(mm)
18
寸法d(mm)
60
寸法A(mm)
10
寸法t(mm)
2
寸法D(mm)
71
寸法E(mm)
13.6
寸法B(mm)
1.8
寸法D1(mm)
70
寸法D2(mm)
67
寸法W(mm)
33.6
寸法G(mm)
10
寸法D3(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312437
WPB-71
オープン
¥
682
¥
750
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください