阪上製作所
RGYパッキン
ピストン用
材質
RN923
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
9.2
寸法d(mm)
65
外径(Φmm)
80
寸法D(mm)
80
寸法D1(mm)
79
寸法GA(mm)
10
寸法GB(mm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312026
RGY-80B
オープン
¥
1,123
¥
1,235
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください