阪上製作所
PSDバイトンパッキン
ピストン用
材質
RF704
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312367
PSD-32F
2
3
24
32
32
オープン
¥
692
¥
761
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80312376
PSD-100F
3
5.6
85
100
100
オープン
¥
3,210
¥
3,531
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください