阪上製作所
PRYパッキン
ロッド用
材質
RN729
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
14
外径(Φmm)
19
寸法D(mm)
14
寸法G(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311527
PRY-14K
オープン
¥
194
¥
213
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください