阪上製作所
SWウエアリング
ピストン用
材質
PB201
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
16
寸法t(mm)
2
外径(Φmm)
20
寸法D(mm)
20
寸法D1(mm)
19.5
寸法D2(mm)
19
寸法G(mm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312428
SW-20
オープン
¥
478
¥
526
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください