阪上製作所
PDUバイトンパッキン
ロッド用
材質
RF905
寸法B(mm)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全7種類を絞り込む
外径(Φmm)
選択してください
10
12
14
24
40
42
46
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法r(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311545
PDU-6F
4.4
6
3
0.5
10
オープン
¥
414
¥
455
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311554
PDU-8F
4.7
8
3.5
0.5
12
オープン
¥
414
¥
455
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311570
PDU-10F
4.7
10
3.5
0.5
14
オープン
¥
455
¥
501
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311579
PDU-16F
7.3
16
5.5
0.6
24
オープン
¥
687
¥
756
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311588
PDU-30F
8.5
30
6.5
0.8
40
オープン
¥
1,203
¥
1,323
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311597
PDU-32F
8.5
32
6.5
0.8
42
オープン
¥
1,270
¥
1,397
(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311606
PDU-36F
8.5
36
6.5
0.8
46
オープン
¥
1,393
¥
1,532
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください