阪上製作所
SKYパッキン
ピストン/ロッド両用
材質
RN906
寸法L(mm)
4
寸法H(mm)
8.5
寸法d(mm)
86
外径(Φmm)
100
寸法D(mm)
100
寸法D1(mm)
98
寸法l(mm)
4
寸法GA(mm)
9.5
寸法GB(mm)
11.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80312690
SKY-86
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください