阪上製作所
SFRスクレーパ
ロッド用
材質
RN912
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
75
寸法t(mm)
6
外径(Φmm)
85
寸法D(mm)
85
寸法B(mm)
3
寸法C(mm)
80
寸法G(mm)
7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311746
SFR-75K
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください