阪上製作所
SERスクレーパ
ロッド用
材質
RN906
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80311615
SER-3
2.75
3
2
6
1.5
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311624
SER-9
2.75
9
2
12
1.5
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311640
SER-11.2
3.9
11.2
2.9
15.2
1.5
オープン
¥
282
¥
310
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311649
SER-22A
5.8
22
4.3
28
2
オープン
¥
318
¥
350
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311658
SER-31.5
5.8
31.5
4.3
37.5
2
オープン
¥
318
¥
350
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311667
SER-44
5.8
44
4.3
50
2
オープン
¥
423
¥
465
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311676
SER-52
9.4
52
6.9
62
3
オープン
¥
550
¥
605
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311685
SER-63
9.4
63
6.9
73
3
オープン
¥
698
¥
768
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311694
SER-65
9.4
65
6.9
75
3
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311710
SER-71
9.4
71
6.9
81
3
オープン
¥
760
¥
836
(税込)
7日以内出荷
返品不可
80311719
SER-95
9.4
95
6.9
105
3
オープン
¥
953
¥
1,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください