曜日別特売

SDBバイトンスクレーパ

SDBバイトンスクレーパ - 阪上製作所SDBバイトンスクレーパ - 阪上製作所SDBバイトンスクレーパ - 阪上製作所

ロッド用

材質RF903RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法d(mm)
外径(Φmm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80311798SDB-10F7.51020203.5
オープン
1,174
1,291(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311807SDB-14F7.51424243.5
オープン
1,228
1,351(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311816SDB-32F103244444.5
オープン
1,987
2,186(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311825SDB-35.5F1035.547.547.54.5
オープン
2,055
2,261(税込)
12日以内出荷
返品不可
80311834SDB-40F104052524.5
オープン
2,220
2,442(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする