日本緑十字社
疲労軽減マット(制電・抗菌タイプ)
立ち仕事用に。
仕様
耐油、耐水仕様、制電・抗菌タイプ、表面は滑りにくいダイヤモンドパターン
材質
NBR(ニトリルゴム)
質量(kg)
1.6
色
緑
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
600×900×16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80314799
345016
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください