曜日別特売

IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ(コンパクトタイ

IEEE802.11ah対応 無線LANコンバータ(コンパクトタイ - CONTEC(コンテック)

IEEE802.11ah規格準拠
伝送距離に優れた920MHz帯無線に対応
さまざまな電源環境に対応
ステーション(子局)やアクセスポイント(親局)に切り替え可能
平置きだけでなく、壁面や天井などの設置環境にも対応
幅広い温度環境に対応

適合規格TELEC、VCCI Class A機能親局モード、子局モード使用周囲温度(℃)-20~60設置方式DINレールマウント、ウォールマウントインターフェイスデバイス:10BASE-T、100BASE-TX、ブリッジ:IEEE802.11ah (920MHz)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合入力電圧8~35VDCグリーンマーク認定内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80327259RP-WAH-SR2
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする