曜日別特売

極 冷凍ごはん容器

極 冷凍ごはん容器 - マーナ極 冷凍ごはん容器 - マーナ極 冷凍ごはん容器 - マーナ極 冷凍ごはん容器 - マーナ極 冷凍ごはん容器 - マーナ

電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。
お米のプロ(全米販・お米マイスター)と開発。
電子レンジで冷凍ごはんをムラなくふっくらと温められる保存容器。
フタをしたまま加熱できます。
すのこパーツで余分な水分が下に落ち、ご飯のべたつきを防ぎます。
重ねられてかさばらず、冷凍庫にスッキリ収納できます。
角や凹みがないシンプルなデザイン。
少ないパーツでお手入れも簡単です。
※底のすのこパーツも取り外して洗えます。
おいしい冷凍・解凍法の指南付き。
【容量目安】
小:小盛(約100g)
中:一膳分(約180g)
大:大盛(約250g)
【レンジ加熱時間の目安】
小:小盛(約100g):500Wで約2分20秒
中:一膳分(約180g):500Wで約3分30秒
大:大盛(約250g):500Wで約4分30秒
【使用方法】
(1)炊き立てのきちんとほぐしたご飯をふんわりと入れて、フタを閉めます。
(2)あら熱がとれたら冷凍します。
(3)食べるときは、フタをしたまま電子レンジで加熱してください。
※温め後、フタが冷たくてもご飯は温まっている場合があります。目安時間加熱した後、ご飯の温まり具合をご確認ください。
※温め完了後、庫内に30秒ほどおいておくと、よりふっくらとした食感に仕上がります。

仕様食器洗浄乾燥機使用可材質ポリプロピレンホワイト温度(℃)耐熱:140、耐冷:-20
注意
※火のそばや高温になるところには置かないでください。
※本品は密閉容器ではありません。横向きに置くと、汁漏れする恐れがあります。
※煮沸消毒は変形することがありますのでおやめください。
※本来の用途以外でのご使用はおやめください。
※直火やグリル・オーブントースター等にはご使用になれません。
※冷凍状態で容器に衝撃を加えると破損するおそれがあります。
※【電子レンジ使用時のご注意】

※電子レンジでの加熱時は、空炊きはしないでください。
※ また、水分の少ない食品や油分の多い食品・食品の量が少ない場合は加熱時間を短くしてください。

※電子レンジでの加熱後は、やけどに注意してください。

※電子レンジ・食器洗い乾燥機をご使用の際は、お使いの機器の表示及び取扱説明書を充分に確認してからご使用ください。

※電子レンジの自動加熱は使用しないでください。
※【お手入れ】

※たわしまたは磨き粉を使用すると傷がつくことがあります。

※ご使用前に食器用洗剤で洗ってからお使いください。

※ご使用後はよくすすぎ、水気を切って乾燥させてください。

※食材からの(または食材への)臭い移りが気になる場合は薄めた台所用漂白剤に浸けた後、お湯で洗い流してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
容量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80332405K810W1個48×73×125小(小盛)73約100
527
459
505(税込)
4日以内出荷
返品不可
80332457K784W1セット(2個)165×114×46大(大盛)124約250×2個
1,480
1,298
1,428(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月下旬
80332466K748W1セット(2個)1個:121×46×121中(1膳)89×2個約180×2個
1,164
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
80332466K748W72819609K748WK748W 極 冷凍ごはん容器2個入り マーナ 72819609極 冷凍ごはん容器2個入りマーナ1セット(2個)
1,164
税込1,280
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする