曜日別特売

CLAYMORE LAMP Selene ランタン

CLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - PrismCLAYMORE LAMP Selene ランタン - Prism

4種類の光モードをお楽しみいただけるムードランタン。
グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。
透明ケースはアクリル素材のため、割れにくくなっております。
シェード着脱可能な2WAYで、シーンに応じた使い分けも可能。
1/4インチネジ穴、バッテリー残量インジケーター、モバイルバッテリー機能も搭載。
【4 COLORS LIGHTING】
使用シーンに合わせて、4種類の光モードをお楽しみいただけます。
モードごとに無段階調光が可能です。Breezeモードでは光が不規則に揺れて、炎のゆらぎを再現します。
グランピングやおうちキャンプにピッタリな光量でムードを盛り上げてくれます。
【MULTI - USE】
シェード着脱可能な2WAY仕様。
1/4インチ三脚のネジ穴もついているため、スタンドや三脚に設置することも可能です。
【POWER BANK】
6,700mAhの大容量バッテリーを搭載。充電中はバッテリー残量表示灯が充電具合を示して点滅します。
出力も可能ですのでモバイルバッテリーとしても使用することができます。

付属品シェード、USB Type-C充電ケーブル質量(g)約556出力USB 5V2A全光束(Lm)最大640寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約141×108.3×232.9入力USB 5V2Aバッテリーリチウムイオン電池充電時間5時間30分色温度(K)1300-1500-3000保証期間1年(お買い上げ日より)防塵防水性能IP 54バッテリー容量(mAh)6700 (24.12Wh)RoHS指令(10物質対応)対応連続点灯時間(時間)6~55内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80340367CLL-650WHホワイト
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
80340376CLL-650DGダークグレー
16,800
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする