東和産業
TPⅡ トイレクリーナーソフト
水撥ねしない不織布クリーナー
材質
柄:ポリプロピレン頭:ナイロン:ポリエステル
高さ(mm)
355
質量(g)
44
縦(mm)
52
横(mm)
55
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80326026
-
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください