曜日別特売

WILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル

WILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEXWILLCOOK PACKABLE + 専用Bluetoothケーブル - WILLTEX

布が発熱する特許技術で実現した、軽くて持ち運べるカバン型のポータブル電子レンジバッグ。
リュックの外側のポケットに発熱部分が入っています。お手持ちの市販のモバイルバッテリー(Type-A)に付属のケーブルで接続してお使いください。温度は4段階で調節可能。ケーブルのボタンの他、Bluetoothでスマホと接続し操作できます。
10分で100℃まで加熱することができるので、食べ物・飲み物を温めることができます。アウトドア、スポーツ観戦だけではなく、災害時などのもしもの場合には非常食を温めることができます。
発熱部分は取り外すことができるので、膝にかけたり、お尻に敷いたり寒さ対策にも。
使用しない時は中のポケットに収納できるのでコンパクト。バッグ自体はリュックとトートの2Wayで日用使いにもおすすめ。普段は普通のバッグとしてお使いいただけ、もしもの時は食べ物・飲み物・体を温めることができるフェーズフリー商品です。

付属品Bluetooth付コントロールマグケーブル時間温め時間:常温のおにぎり1個30分で適温に温まります。缶詰(焼き鳥)1個15分で適温に温まります保冷効果時間冷たい飲み物を入れたまま2時間半おいしく飲める状態で保つことが可能。保冷剤を入れるとより効果が持続します。本体高さ(mm)約400収納時寸法(cm)24×26使用時寸法(cm)28×19内容量1個
注意
※モバイルバッテリー(Type-A)は市販のものをご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80330944WT-PACKABLE-BCB
オープン
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

WILLCOOKが「CES?2024」世界最優秀賞を受賞!新作「WILLCOOKPACKABLE」の特長とともにご紹介!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用レンジ/コンロ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする