曜日別特売

OFUDATATE

OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)OFUDATATE - AIS (エイ・アイ・エス)

設置場所が狭くても置きやすいコンパクトサイズで、現代住宅にも馴染みやすいデザインです。こちらの御札立ては棚やタンスに置くだけですぐにご使用頂けるので簡単にご神札を祀る事ができ、簡易的な神棚として使用できます。
スリムなサイズなので置き場所を選びません。
収納スペースの底面にある溝に沿って、御神札をお祀り頂けます。
当商品は、伊勢神宮の式年遷宮でも外宮の用材として用いられている国産の東濃桧を使用しております。
完成品のため、お届け後すぐにお使い頂けます。
家内安全、交通安全、商売繁盛、合格祈願、厄除け、お祝いなどに。
壁掛け用の穴はありますが、当商品は壁掛け用フックは付属いたしません。壁に掛けてご使用になる場合は、市販のフック等をご用意ください(背板の板厚:3mm)。

幅(mm)150質量(kg)0.2ナチュラル高さ(mm)230奥行(mm)90板厚(mm)背板:90主材質東濃桧内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80337820鳥居
オープン
3,198
3,518(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥750/税込¥825
北海道地方1¥750/税込¥825
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする