曜日別特売

セルレット ワンタッチテントN

セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤セルレット ワンタッチテントN - 後藤

パッと広がりサッと使えるテント

用途
熱やニオイがこもりにくい大きなメッシュ素材の天井
中が透けて見えない生地を採用
キャンプや浜辺での着替え用スペースとしても
突然の災害時に、簡易トイレスペースとしてや、屋外での着替えスペースとして利用できる簡易テントです。バッグから取り出して手をはなすだけでパっと広がり、すぐ形になります。天井部分は、テント内の熱やニオイなどをこもらせにくいようにメッシュ生地になってます。日中夜間問わず、中が透けて見えない生地を採用し、安心してご使用いただけます。トイレットペーパーをセットできるベルトを装着してます。災害時用として、姉妹品の「セルレットニュー簡易便座」「セルレット」と一緒に備えることをオススメします。
直径(Φcm)収納時60幅(cm)110高さ(cm)195厚さ(cm)収納時4奥行き(cm)110内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80334119870497
13,000
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥800/税込¥880
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント倉庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする