USB-GPIBマイクロコンバータ

USB-GPIBマイクロコンバータ - CONTEC(コンテック)

IEEE-488.1/488.2 準拠のGPIB 通信、最大1.5Mbyte/sec で通信可能
USB1.1/USB2.0 規格準拠し、バスパワー駆動により外部からの電源が不要
送信2Kbyte 受信2Kbyte のバッファメモリを搭載
Windows/LabVIEW に対応したサポートソフトウェアを提供
自社開発で安定供給が可能な高速GPIB コントローラを搭載
SPAS イベント機能搭載(スレーブ時)

サイズYタイプシリーズGPIB Fシリーズ対応OSWindows 11 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021 (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC (64-bit); Windows 10 IoT Enterprise LTSB 2016 (64-bit); Windows 10 (64-bit); Windows 10 (32-bit); Windows 8.1 (64-bit); Windows 8.1 (32-bit); Windows 7 (64-bit); Windows 7 (32-bit)インターフェースUSB:USB2.0/USB1.1、GPIB:IEEE-488.1/488.2使用コネクタGPIBRoHS指令(10物質対応)対応伝送速度~ 1.5MB/secグリーン購入法適合チャネル数1-chバス仕様USBグリーンマーク認定内容量1枚
注意
※使用ソフトウェアによって対応OSが異なります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80327146GPIB-FL2-USB
54,700
53,980
59,378(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

拡張インターフェース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする