曜日別特売

お酒を愉しむ本格グラスセット クリスタルワイングラスセット

お酒を愉しむ本格グラスセット クリスタルワイングラスセット - 東洋佐々木ガラス
材質
クリスタルガラス(全面イオン強化)
容量(mL)
365
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
【箱】19.3×23.1×9.5
直径×高さ(cm)
【グラス】7.9×20.9/(口径)5.8
内容量
1個(2個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80329115G456-S110
オープン
¥3,500
¥3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする