シュトゥルツレ シャンパーニュ VINEA 215 00 29(6入)
ドイツ連邦共和国のラウジッツ地域は、もともと高品質なガラスの原材料を含む土壌であり、500年を超えるガラス製造の歴史があります。Stolzle-Lausitz社は、そのラウジッツ地域のヴァイスヴァッサーに工場を所有しています。1889年に創業し、1996年にオーストリアのウィーンに本社のあるStolzle Oberglas AGグループに参加しました。1970年からレッドフリー・クリスタル(鉛を全く含まない無鉛クリスタル)の製造を開始し、現在では年間4400万個の製造能力を誇るヨーロッパ最大級のガラスメーカーに成長しました。レストラン、ホテル、ワインメーカー、その他の飲料メーカー向けに、業務用に特化した高品質な製品を提供しています。最新の生産技術と設備を駆使して製造される無鉛クリスタルグラスは、全てにおいてバランスが良く、オールラウンドなアイテムとして皆様のお手伝いをいたします。
グランキューブ。ワインの香りを最大限に引き出す形状とバランスの良いフォルム、心地よい口当たりはワイン愛好家の方々にも満足頂けるはずです。
6個入り
- 材質
- ガラス
- 容量(mL)
- 210
- 外寸法(mm)
- Φ52×M68×H205、最大径:68
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1箱
グラス の新着商品
カテゴリ



























