曜日別特売

トライタン ワイングラスS 20270A04

トライタン ワイングラスS 20270A04 - ノーブランド

ガラスのような透明感がありながら、落としても割れない新素材「イーストマントライタン樹脂」を採用。人体に影響があると示唆されるBPA(ビスフェノールA)を含みません。

材質
PCT樹脂
容量(mL)
360
温度(℃)
-25~90
外寸法(Φ×Hmm)
63×200
食器洗浄機
○
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0484821220270A04
¥2,500
¥2,498
¥2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マグカップ・グラス・コップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする