アスベル
フォルマ 密閉ガラスポット
材質
本体/ソーダガラス フタ/PP パッキン/シリコーンゴム
色
ホワイト
容量(mL)
1100
質量(g)
530
サイズ(cm)
幅11×奥行11×高さ16.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80328869
A1145
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください