ジョイントリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウローラーチェーン2列専用のジョイントリンクです。
用途
チェーン連結用に
材質
鉄
列数
2
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ピッチ
リンク内幅(mm)
ピン形式
破断強度(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84499399
35-2JL
23.3
9.525
4.78
クリップ形
15.8
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499408
40-2JL
32.2
12.7
7.95
クリップ形
28.2
¥
139
¥
153
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499417
50-2JL
40.4
15.875
9.55
クリップ形
44.4
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499426
60-2JL
50.5
19.05
12.7
クリップ形
63.6
¥
229
¥
252
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499435
80-2-MJL
65.8
25.4
15.88
割ピン形
113.4
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499444
100-2-MJL
80.5
31.75
31.75
割ピン形
177
¥
529
¥
582
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください