オフセットリンク ローラーチェーン2列用
モノタロウローラーチェーン2列専用のオフセットリンクです。
用途
チェーン連結用に
材質
鉄
列数
2
ピン形式
割ピン形
内容量
1個
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
ピッチ
リンク内幅(mm)
破断強度(kN)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
84499460
35-2OL
24.3
9.525
4.77
13.43
¥
179
¥
197
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499469
40-2OL
33.6
12.7
7.85
23.97
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499478
50-2OL
41.4
15.875
9.4
37.74
¥
339
¥
373
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499487
60-2OL
52.1
19.05
12.57
54.06
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499496
80-2OL
67.6
25.4
15.75
96.39
¥
599
¥
659
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
84499505
100-2OL
82.5
31.75
18.9
150.45
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
1年間返品保証
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください