曜日別特売

AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト

AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機AKシリーズ ライティングダクト用スポットライト - 三菱電機

スポットライト AKシリーズ
上質な空間にとけこむ,端正なフォルムのスポットライト。COB搭載&独自レンズにより美しい光を実現します
ライティングダクト専用器具
専用調光器との組合せで5%~100%の連続調光に対応
シーンに合わせて配光を変えられるレンズ交換タイプ
マルチシャドウ(多重影)を軽減した自然な配光

取付ライティングダクト用定格電圧(V)AC100光源寿命40000時間材質(本体)アルミダイカスト 黒色塗装仕上仕様光束維持率:70%種別LEDスポットライト質量(kg)0.5周波数(Hz)50/60定格約5~100%連続調光レンズ交換可能平均演色評価数(Ra)83入数1台定格光束(Lm)納入仕様書でご確認ください電源ユニット内蔵ユニットボックスプラスチック 黒白塗装仕上内容量1台
注意
※レンズユニットは別売りです。
※別売りの適合調光器(DEM1003F)との組み合わせで5%~100%の調光可能。
※必ず専用レンズユニットと組み合わせてご使用ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
定格光束(Lm)
平均演色評価数(Ra)
定格消費電力(W)
定格電圧(V)
色温度(K)
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80385824EL-SL10100L/K 1HZ電球色納入仕様書でご確認ください83(※200V時)9.4AC1003000クラス100(JR12V50形器具相当)
オープン
11,980
13,178(税込)
92日以内出荷
返品不可
80385840EL-SL14100L/K 1HZ電球色納入仕様書でご確認ください83(※200V時)13.2AC1003000クラス140(J12V50形器具相当)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80385849EL-SL14100W/K 1HZ白色納入仕様書でご確認ください83(※200V時)13.2AC1004000クラス140(J12V50形器具相当)
オープン
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
80385858EL-SL14100WW/K 1HZ温白色納入仕様書でご確認ください83(※200V時)13.2AC1003500クラス140(J12V50形器具相当)
オープン
12,980
14,278(税込)
92日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする