ナリカ
細口試薬びん (遮光)
液体試薬用
側面のスリットから残量が見える。
材質
ポリエチレン製
口内径(Φmm)
24
スリット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※ふたとパッキンは一体型ではなく、中栓付きになります。
※本体は遮光ですが、スリット部分から透過します。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(mL)
目盛(mL)
胴径×全高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80370984
S75-2062-01
500
50
80×175
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
4日以内出荷
返品不可
80371000
S75-2062-02
1000
100
98×207
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください