すのこ付き ごはん容器 3個組

すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学すのこ付き ごはん容器 3個組 - イノマタ化学

フタをしたまま電子レンジOK!すのこで余分な水を切りふっくら粒立ちごはん。

用途余分な水分はすのこの下へ。ふっくら美味しくご飯を温められます。フタと本体のフチがフラットで洗いやすい、ごはん保存容器です。冷凍保存OK。容量(mL)フタをした時の容量:約270、満水容量:約340寸法(cm)約11×11.6×高さ6.3耐熱温度(℃)140耐冷温度(℃)-20材質(樹脂部)ポリプロピレン内容量1セット(3個組)
注意
※700W以上で加熱しないでください。
※オーブン・グリル使用不可。
※食器洗い乾燥機使用不可。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80395439-
550
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする