ナリカ
器具洗浄乾燥器
ビーカーやフラスコなどのガラス器具の洗浄・乾燥に最適
水道工事不要
UV除菌機能付き
付属品
かご、給水ホース、排水ホース、給水カップ
寸法(mm)
420×440×470
質量(kg)
13.5
電源
AC100V
消費電力(W)(50/60Hz)
726/740
機能
UV除菌
給水方式
タンク式(手動給水)/分岐水栓式、使用水量約6L
対応寸法(mm)
高さ270mm以内(目安)
洗浄方式
回転ノズル噴射式
乾燥方式
送風
内容量
1台
注意
※製品の形状・仕様が変更になる場合があります。
※小・中・高校理科実験向け教材です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80371429
F35-2657
オープン
¥
95,000
¥
104,500
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください