曜日別特売

ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct)

ワイヤレスガスクロマトグラフィー(Go Direct) - ナリカ

●すぐつかえる、直接つながるワイヤレスセンサやりたい!に応える「物理」「化学」「生物」「地学」に対応した30種を超える豊富なセンサラインナップ必要なものはセンサと端末のみ。ワイヤレス接続だからこそできる実験があります。使いやすい専用ソフトウェア。●各種OSに対応した無料のソフトウェア(Windows11、MacOS、Android、iOS、ChromeOS対応)。お手持ちの端末のOSに関係なくいつでもインストールができます。●接続するとセンサに合わせた「おすすめ」の測定条件(測定時間・測定間隔の組み合わせ)に「自動的に」設定されます。測定条件は実験に合わせて手動でも変更できます。●さまざまな計算式が入っているので、知りたい情報を自動で表示!スムーズに解析できます。カーボンナノチューブを利用した化学抵抗性検出器で、極性、無極性化合物の両方の測定ができる、ポータブルサイズのガスクロマトグラフィーです。

型式GDX-GC寸法(mm)191×133×108質量(kg)1.3品番MXT-502.2(揮発性有機化合物分析用)電源USB給電測定項目揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定用途例実験:揮発性の液体または気体サンプルに含まれる物質の分離・分析・同定、未知の化合物の同定対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Androidガスの種類キャリアガス:大気接続ワイヤレス、USBサンプル注入量0.01~0.6(μL)圧力(kPa)測定:1~21RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※小・中・高校理科実験向け教材です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371334E31-8200-39
オープン
1,465,000
1,611,500(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする