気体の法則実験セット(Go Direct)N

気体の法則実験セット(Go Direct)N - ナリカ気体の法則実験セット(Go Direct)N - ナリカ

ボイルの実験や絶対零度の導出の実験など、圧力と体積、温度の関係について測定できる気体の法則実験セットです。
付属のガス圧力センサをパソコンやタブレットなどと接続し、専用アプリを使用して体積と圧力の関係のデータを測定・解析することができます。

セット内容ワイヤレスガス圧力センサ(Go Direct)(測定範囲:0~400kPa)、ワイヤレス温度センサ(Go Direct)(測定範囲:-40~+125℃)、20mLシリンジ(ロックコネクタメス)、プラスチックチューブ(両端ロックコネクタメス-メス、全長480mm)、2方コック(両端ロックコネクタオス-メス、全長45mm)2個、ゴム栓用ロックコネクタ(オス、穴径Φ5~8mmに対応)3個、1穴ゴム栓2個、2穴ゴム栓、チューブクリップ2個、ゴム風船10個用途例実験:ボイルの法則、絶対零度の導出、二連風船の実験対応OS(センサ共通)Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android内容量1セット
注意
●※小・中・高校理科実験向け教材です。●※ロットによりセンサの色や形状が異なる場合があります。●※USB電源アダプタは付属しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80371350E31-8201-33
オープン
63,000
69,300(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする