好川産業
スモールローラー カラーグリップ
(1件のレビュー)
スモールローラーハンドルにカラーグリップが新登場!グリップ部分と先端部分の脱着が可能
用途
スモールローラー用
形状
脱着式
タイプ
スモール
適合サイズ
ローラー:4・6
入数(本)
1
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80376977
25197
マゼンタ
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
80376986
25198
オーシャンブルー
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
80376995
25199
チョコレート
¥
660
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください