曜日別特売

ポータブルエンジンスターター

ポータブルエンジンスターター - アクソンデータマシン

・電位差により発生するサージを除去するサージアブソーバー機能を搭載。
・充実した安全装置 (特許取得済)
・警報ブザー機能の強化で、誤接続などでの事故を未然に防止(すべて出力スイッチOFF時作動)
1. +-逆接続防止ブザー装置 内蔵
2. 12V/24V誤接続防止ブザー装置 内蔵
3.自動車側バッテリーの端子電圧が極端に低い不良バッテリー危険防止ブザー装置内蔵
4.誤接続による自動車側のショート時危険防止ブザー装置内蔵
・ブースター・ケーブル誤挿入防止装置内蔵 -側ケーブルは、+側差込口に完全に挿入出来ない安心設計
・万が一、本機内に水素ガスが発生しても、十分な換気口(ルーバー)で、水素ガスを換気
・ブレーカー使用による安全設計
・突起物の少ないコンパクト安全設計
・専用充電コードで家庭用AC100V簡単充電OK!
・5秒クランキング性能が、従来品の2~3倍
・1回の充電で乗用車クラス約20台以上用のエンジン始動車
・中型トラック、中型建設車両の24V仕様にも強力パワー発揮
・-40℃の極低温環境下でもエンジン始動が可能 搭載制御機器の防湿対策を施した寒冷地仕様モデル
・充放電の繰り返しに非常に強く、400回(100%放電のとき)もの充放電が可能
・DC12Vシガレット出力を標準搭載 乗用車のバッテリー交換時のバック・アップ用電源に使用できます。
・接続時に発生するサージを吸収するサージアブサーバー機能搭載
<仕様>
・エンジン始動性能 12V専用 5秒クランキング電流680A(バッテリー性能)
・最大放電可能電流 1800A
・搭載充電器 AC100V専用 充電器内蔵 (充電時間最大約12時間)
・その他仕様 安全装置警報機能(特許取得済) 寒冷地仕様(内部制御機器の防湿対策等)
・12Vシガレット出力機能搭載

用途12/24V車兼用エンジンスターター(ジャンプスターター)性能サージ除去:5000V/1μSec-400A(MAX)ケーブル長(m)サージケーブル:部0.8、クランキング部:2.0本体寸法(mm)L375xW149xH250本体質量(kg)18バッテリーHAWKER:12V/16Ah(10時間率)2台太さ(sq)【ケーブル】サージケーブル部:2.9 、クランキング部:38内容量1式
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80373599
オープン
209,800
230,780(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方数量1につき¥1,200/税込¥1,320
離島数量1につき¥1,200/税込¥1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする