ペットプロジャパン
ペットプロ 国産おやつ 馬アキレスロング
噛み応え、食べごたえ抜群
無添加の馬アキレス。素材100%そのまま使用しているため、原料のおいしさをそのまま味わうことができるおやつです。ロングタイプで噛みごたえもあり、長時間噛んで食べられるおやつ。
成分
(保証成分)たんぱく質82.0%以上、脂質2.5%以上、粗繊維1.0%以下、灰分1.5%以下、水分14.0%以下
質量(g)
80
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
120×350×30
カロリー(kcal)
354/袋
原材料
馬筋
内容量
1袋(70g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374466
-
オープン
¥
1,598
¥1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください