曜日別特売

ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り

ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り - ペットプロジャパンペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り - ペットプロジャパン

サクサク食感がクセになる食べやすく与えやすい国産おやつです!
サクサクしたワンちゃん喜ぶおいしいクッキー♪豆乳入りでヘルシー&カルシウム補給!
一粒が与えやすい小さめサイズ 。
チャック式スタンドパウチで保存するのに便利です。
サクサク食感がクセになる、食べやすく与えやすいおやつです。
豆乳入りでヘルシー&カルシウム補給に。

成分(保証成分)たんぱく質4.1%以上、脂質5.3%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.8%以下、水分2.2%以下質量(g)140寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×220×50カロリー(kcal)約285/100g当り原材料小麦粉、砂糖、馬鈴薯澱粉、液卵、豆乳、マーガリン、食塩、卵殻カルシウム、膨張剤、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロチン)内容量1袋(65g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80374326-
オープン
259
285(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする