曜日別特売
- ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り ペットプロジャパン 80374326

- ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り ペットプロジャパン 80374326
- ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り ペットプロジャパン 80374326
- ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り ペットプロジャパン 80374326

ペットプロ 国産おやつ おいしいクッキー 豆乳入り

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(65g)
注文コード
80374326
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
¥259

サクサク食感がクセになる食べやすく与えやすい国産おやつです!
サクサクしたワンちゃん喜ぶおいしいクッキー♪豆乳入りでヘルシー&カルシウム補給!
一粒が与えやすい小さめサイズ 。
チャック式スタンドパウチで保存するのに便利です。
サクサク食感がクセになる、食べやすく与えやすいおやつです。
豆乳入りでヘルシー&カルシウム補給に。

成分
(保証成分)たんぱく質4.1%以上、脂質5.3%以上、粗繊維0.1%以下、灰分1.8%以下、水分2.2%以下
質量(g)
140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
140×220×50
カロリー(kcal)
約285/100g当り
原材料
小麦粉、砂糖、馬鈴薯澱粉、液卵、豆乳、マーガリン、食塩、卵殻カルシウム、膨張剤、ソルビトール、乳化剤(大豆由来)、着色料(カロチン)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする