ペットプロジャパン
ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋
無添加、国産で安心の素材おやつ
牛タンの皮を食べやすくカットした無添加スナック。
成分
(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質18.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分2.0%以下、水分11.0%以下
質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×335×50
カロリー(kcal)
438/100g
原材料
牛タン皮
内容量
1袋(160g)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80374369
-
オープン
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください