- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369

- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369
- ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋 ペットプロジャパン 80374369

ペットプロ 国産おやつ 無添加 牛タン皮 大袋

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(160g)
注文コード
80374369
品番
-
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

無添加、国産で安心の素材おやつ
牛タンの皮を食べやすくカットした無添加スナック。

成分
(保証成分)たんぱく質68.0%以上、脂質18.0%以上、粗繊維1.0%以下、灰分2.0%以下、水分11.0%以下
質量(g)
170
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
220×335×50
カロリー(kcal)
438/100g
原材料
牛タン皮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「動物用品」にはこんなカテゴリがあります

関連キーワード
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする