スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機

スリーワンモータ 完全防爆型ミニプラントクラスエアーモータ撹拌機 - HEIDON(新東科学)

ミニプラントクラスエアモータ撹拌機 EPWシリーズ
スリーワンモータEPWシリーズは、BLWシリーズとコンポーネントを共通化し、EPやExシリーズでは撹拌できない大量用撹拌が可能
火気厳禁である実験室で安心してご使用いただけるエアーモータ撹拌機
ニードルバルブでエアーの圧力を調節して回転数、トルクを制御可能
サイレンサーにより消音
セパレータユニットが標準添付

付属品エアーホース、クランプホルダ、チャックハンドル、セパレータユニット(壁取付タイプ)※自立タイプに2万円増しで変更可能※ユニット内容:(エアフィルタ、ルブリケータ、レギュレータ、タービンオイル)空気消費量(L/min)最大190(NTP)最大出力0.3HP内容量1個
注意
※スタンド・シャフトは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回転数(min-1[r.p.m])
定格トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80391774EPW700700、推奨最大5001.2
498,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80391790EPW400400、推奨最大2802.2
498,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
80391799EPW200190、推奨最大1404.5
498,000
469,800
516,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする